SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, superplastic dop, wit, voor hamerkop-⌀: 100mm

Artikelnummer: 753700 100
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 100 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 450 g
Kleur wit
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Superplastic
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753700 100
EAN/GTIN 4030618301141
Nummer fabrikant 3207.100

Omschrijving

Toepassing:

Superplastic inzetstuk: Bijzonder slagvast en onbreekbaar inzetstuk, nauwelijks slijtend. Breekt niet uit. Voor slagen zonder het werkstuk te beschadigen, in het bijzonder voor randslagen.