{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SIMPLEX | |
Lengte van de steel | 900 mm | |
voor kop-⌀ | 100 mm; 125 mm; 140 mm | |
Gewicht | 890 g | |
Materiaal | Hickoryhout | |
Producttype | steel |
Artikelnummer | 753400 100-125 | |
EAN/GTIN | 4030618301516 | |
Nummer fabrikant | 3244.100 |