Griptang ∙ 250 mm

Artikelnummer: 753-10S
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753-10S
EAN/GTIN 4000896030217
Nummer fabrikant 753-10S
L-nummer L60140 3264
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecombineerde bekvorm
  • Met een draaibare bek
  • Voor vlak en asymmetrisch materiaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 250 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.6 kg
  • Spanbereik: 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen