{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SIMPLEX | |
Lengte van de kop met doppen | 135 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 50 mm | |
Lengte van de steel | 310 mm | |
Totale lengte | 365 mm | |
Gewicht | 0,72 kg | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Materiaal inzetdeel | Kunststof, hard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | rood | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752900 50A | |
EAN/GTIN | 4030618300465 | |
Nummer fabrikant | 3106.050 |