Hickory-hamersteel 60 mm

Artikelnummer: 752530 60
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor behuizings-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte van de steel 335 mm
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 752530 60
    EAN/GTIN 4045197977069
    Nummer fabrikant 752530 60

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.