Hefboomfiguurschaar, uitvoering R, lengte 260 mm

Artikelnummer: 75240002
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 75240002
    EAN/GTIN 4018754047024
    Nummer fabrikant 75240002
    L-nummer L60010 4176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met vertaling
    • Zelfopenend door ingebouwde veer
    • Hoge snijprestaties
    • Vellen tot 1,8 mm
    • Roestvrijstalen platen tot 1,2 mm

    Kenmerk:

    • L: 10 1/2 ″
    • Versie: R
    • Lengte [mm): 260 mm
    • Gewicht: 473 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen