Hefboom metaalschaar uitvoering L L.260 mm

Artikelnummer: 75230001
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 75230001
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754046997
Kopiëren
Nummer fabrikant 75230001
Kopiëren
L-nummer L60010 2192
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vertaling
  • Zelfopenend door ingebouwde veer
  • Hoge snijprestaties
  • Vellen tot 1,8 mm
  • Roestvrijstalen platen tot 1,2 mm

Kenmerk:

  • L: 10 1/2 ″
  • Versie: L
  • Lengte [mm): 260 mm
  • Gewicht: 532 g