Hickory-hamersteel met ringwig, Lengte van de steel: 280mm

Artikelnummer: 752200 280
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 280 mm
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752200 280
EAN/GTIN 4016134701993
Nummer fabrikant 7900538001

Omschrijving

T.b.v.:

Bankhamer nr. 750100 met stalen steelbeschermer.

T.b.v.:

Nr. 750100 met een gewicht van: 200 g

Tip:

Voor hamer nr. 750100 maat 50 / 100 zie reservesteel nr. 751700 maat 250 / 260.