Hamerwiggenset 10-delig 3

Artikelnummer: 752100 3
Prijs instellen 10 Stuk (0,44 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 22 mm
Producttype spie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752100 3
EAN/GTIN 4062406591960
Nummer fabrikant 752100 3

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee tegengesteld geslepen uiteinden die zich bij het inslaan in het hout vastklemmen.

T.b.v.:

Hamer met een gewicht van: 0,5 – 0,8 kg