Pendrijverset ∙ lang ∙ 175 mm

Artikelnummer: 751LHS/5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751LHS/5
EAN/GTIN 4000896205530
Nummer fabrikant 751LHS/5
L-nummer L60140 4191
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte handbescherming: 85 mm
  • Ergonomische 2-componentenhandbescherming gegarandeerd:
    • Duidelijke vermindering van het risico op letsels
    • Dempende werking (beperking van de handbelasting bij slagen)
    • Veilige greep
Inhoud:
5 Pendrijver 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • 2-componenten-greep met beitelhandgreep
  • DIN 6450 vorm C
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 175 mm
  • Lengte l1: 90 mm
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen