Hamersteel 800 mm

Artikelnummer: 751700 800
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 5112
Lengte van de steel 800 mm
Voor hamers met een gewicht van 5 kg - 6 kg
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751700 800
EAN/GTIN 4028656582806
Nummer fabrikant 48208000

Omschrijving

Uitvoering:

Noestvrij hout, klasse 1a. Rechte nerf. Vezelverloop parallel met de as van de steel. Het oppervlak is gladgeschuurd en van een waslaag voorzien.
Rechte vorm.

Norm:

DIN 5111 en DIN 5112.

T.b.v.:

Hamers met ovaal oog volgens DIN.

Tip:

Niet geschikt voor hamer nr. 750125 en nr. 750810.