Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig 350 mm

Artikelnummer: 751650 350
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte van de steel 350 mm
    Steelbescherming Nylon
    Materiaal Hickoryhout
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 751650 350
    EAN/GTIN 4045197379665
    Nummer fabrikant 751650 350

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hickory-hamersteel met gewelfde vorm, met nylon steelbeschermer en ringwig.

    T.b.v.:

    GARANT-bankhamer nr. 750110 en GARANT-hamer nr. 754120 / 754160.

    T.b.v.:

    Nr. 750110 met een gewicht van: 800 g

    Tip:

    Voor hamer nr. 750110 maat 100 zie reservesteel nr. 751700 maat 260.