Lattenhamer met magnetische spijkerhouder, Gewicht zonder steel: 600g

Artikelnummer: 751500 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 600 g
Lengte van de steel 280 mm
Materiaal steel Stalen buis
Spijkerhouder magnetisch ja
Spijkerhouder ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751500 600
EAN/GTIN 4016134504693
Nummer fabrikant 5123250000
Fabrikant Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kop van de hamer is gesmeed, gehard en getemperd. Goed geprofileerde klauw en spijkergroef. Magnetische spijkerhouder. Zeer bestendig tegen ongevallen door de onbreekbare steel uit stalen buis en de comfortabele rubberen greep.
Kop blank met poedercoating, baan met ruiten.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen