Lattenhamer met magnetische spijkerhouder, Gewicht zonder steel: 530g

Artikelnummer: 751350 530
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 530 g
Lengte van de steel 275 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751350 530
EAN/GTIN 4045197813206
Nummer fabrikant 751350 530
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kop van de hamer is gesmeed, gehard en getemperd. Goed geprofileerde klauw en spijkergroef. Magnetische spijkerhouder. Zeer bestendig tegen ongevallen door de onbreekbare steel uit stalen buis en de comfortabele rubberen greep.
Kop gepolijst, baan met ruiten.

Voordeel:

Laag gewicht, daardoor zeer licht en goed te hanteren terwijl de stabiliteit hoog is.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.