• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Kaphamer, Gewicht zonder steel: 600g

Artikelnummer: 751300 600
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 600 g
Lengte van de steel 240 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751300 600
EAN/GTIN 4016134505300
Nummer fabrikant 5240250000
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed, gehard en ontlaten, gelakte kop. Met geslepen baan, beitelsnede en spijkertrekker. Vast ingeperste stalen buissteel, onbreekbaar met slipvrije rubberen greep.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.