Koperen hamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 500g

Artikelnummer: 751210 500
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 500 g
Lengte van de steel 300 mm
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751210 500
Kopiëren
EAN/GTIN 8024886010221
Kopiëren
Nummer fabrikant 070K/500G
Kopiëren
Fabrikant OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Omschrijving

Uitvoering:

hamerkop van koperen staafmateriaal met afgeschuinde kanten.
Met onbreekbare 3-componenten-steel (aluminium kern, polyamide- en rubbercomponent) en extra steelbeschermer.

Voordeel:

Ergonomisch, slipvrij, trillingsvrij en ontziet de gewrichten.