Hickory-hamersteel met wig 320 mm

Artikelnummer: 751205 320
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 320 mm
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751205 320
EAN/GTIN 8024886004725
Nummer fabrikant 332H 320

Omschrijving

T.b.v.:

Koperen hamer nr. 751200.

T.b.v.:

Nr. 751200 met een gewicht van: 750 g

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hickory-hamersteel met wig  320 mm

Hickory-hamersteel met wig 320 mm

op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 3,54
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 4,77
Lengte van de steel 320 320
Steelbescherming Nylon
Materiaal Hickoryhout Hickoryhout
voor kop-⌀ 40 ;50
Producttype steel steel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen