Alternatief product:

Vuisthamer, standaardkwaliteit, Gewicht zonder steel: 1kg

Artikelnummer: 751055 1
op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 1 kg
Lengte van de steel 260 mm
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Materiaal steel Hickoryhout
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751055 1
EAN/GTIN 4045197879158
Nummer fabrikant 751055 1

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vuisthamer, standaardkwaliteit, Gewicht zonder steel: 1kg

Vuisthamer, standaardkwaliteit, Gewicht zonder steel: 1kg

op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
€ 11,15
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 17,50
Gewicht zonder steel 1 kg 1 kg
Lengte van de steel 260 mm 260 mm
Producttype Hamer Hamer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen