Moker 3 kg

Artikelnummer: 751031 3
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 3 kg
Lengte van de steel 600 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751031 3
EAN/GTIN 4067263201014
Nummer fabrikant 751031 3

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Moker met gewelfde hickory-steel.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.