Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Moker 3 kg

Artikelnummer: 751030 3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 3 kg
Lengte van de steel 600 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751030 3
Nummer fabrikant 5293033000

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Moker met gewelfde hickory-steel.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.