Bankhamer, Frans model met ‘Ultratec’-steel, Gewicht zonder steel: 200g

Artikelnummer: 750660 200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 200 g
Koplengte L 75 mm
Baanhoogte H 25 mm
Lengte van de steel 260 mm
vonkvrij nee
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 750660 200
EAN/GTIN 4016134002991
Nummer fabrikant 5029980200
Fabrikant Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
met onbreekbare ‘Ultratec’ glasvezelsteel.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.