Hickory-hamersteel, Lengte van de steel: 305mm

Artikelnummer: 750555 305
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAXXCRAFT
Veiligheidscertificaat GS VPA Remscheid
Lengte van de steel 305 mm
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750555 305
EAN/GTIN 4030618303213
Nummer fabrikant 3266.008

Omschrijving

T.b.v.:

MaxxCraft® bankhamer nr. 750550 (tot cat. 53).

T.b.v.:

Nr. 750550 met een gewicht van: 800 g