Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 500g

Artikelnummer: 750530 500
Korting
15,30 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 500 g
Lengte van de steel 320 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750530 500
EAN/GTIN 4045197975171
Nummer fabrikant 750530 500

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met vrijwel onbreekbare glasvezelsteel.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 500g

Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 500g

op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
15,30 €
€ 11,00
op aanvraag
Op voorraad
2.645 stuks direct leverbaar
€ 14,20
op aanvraag
Op voorraad
1.210 stuks direct leverbaar
€ 7,85
Gewicht zonder steel 500 g 500 g 500 g
Lengte van de steel 320 mm 320 mm 320 mm
Producttype Hamer Hamer Hamer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen