Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 300g

Artikelnummer: 750450 300
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 300 g
Lengte van de steel 300 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750450 300
EAN/GTIN 8024886007375
Nummer fabrikant 2100/300G

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met onbreekbare driecomponenten-steel (aluminium kern, polyamide- en rubbercomponent), aangesmede beschermkraag en extra steelbeschermer.
Voordeel: onbreekbaar, ergonomisch, slipvrij, trillingsvrij en ontziet de gewrichten.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 300g

Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 300g

op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 20,70
op aanvraag
Op voorraad
1.777 stuks direct leverbaar
€ 10,95
op aanvraag
Op voorraad
724 stuks direct leverbaar
€ 6,05
op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
13,00 €
€ 9,40
Gewicht zonder steel 300 g 300 g 300 g 300 g
Lengte van de steel 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Producttype Hamer Hamer Hamer Hamer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen