Bankhamer met steelbeschermer, Gewicht zonder steel: 50g

Artikelnummer: 750100 50
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 50 g
Lengte van de steel 250 mm
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 750100 50
Kopiëren
EAN/GTIN 4016134502897
Kopiëren
Nummer fabrikant 5039030050
Kopiëren
Fabrikant Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met gewelfde en gelakte hickory-steel.
Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Vanaf maat 200 met stalen steelbeschermer.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752200, voor gr. 50 onder nr. 751700 250 en voor gr. 100 onder nr. 751700 260 verkrijgbaar.