Pendrijvers, achtkant

Artikelnummer: 750.7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 750.7
    EAN/GTIN 7610733005307
    Nummer fabrikant PB 750.7
    L-nummer L60060 2036

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • pendrijver, achtkant
    • voor het veilig uit- of doordrijven van klinknagels, pennen, stiften of verbindingselementen
    • cilindrische schacht met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
    • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
    • uit achtkantstaal, voor comfortabel hanteren
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
    • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

    Kenmerk:

    • Cilindrische lengte: 50 mm
    • Diameter doorn: 7 mm
    • Gehele lengte: 180 mm
    • Schachtdikte voor achthoekig slaggereedschap: 12 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen