Pijpsleutel, zeskantige koppen, SW 7/8″.

Artikelnummer: 75.7/8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.7/8
EAN/GTIN 3148511204009
Nummer fabrikant 75.7/8
L-nummer L60130 3954

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625