Pijpkopsleutel, zeskantkoppen, SW 3/8″

Artikelnummer: 75.3/8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.3/8
EAN/GTIN 3148511202401
Nummer fabrikant 75.3/8
L-nummer L60130 3500

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 15,0
  • d [mm]: 8,0
  • d1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • T [mm]: 11
  • [g]: 95