Pijpschaalsleutels , zeskantige koppen , SW 36 mm

Artikelnummer: 75.36
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.36
EAN/GTIN 3148511199008
Nummer fabrikant 75.36
L-nummer L60130 56

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 49,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 97
  • D [mm]: 35
  • [g]: 1700