Pijpsleutel , zeskantige koppen , SW 35 mm

Artikelnummer: 75.35
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.35
EAN/GTIN 3148511198902
Nummer fabrikant 75.35
L-nummer L60130 4079

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 48,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 81
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 96
  • D [mm]: 34
  • [g]: 1630