Pijpschaalsleutels , zeskantige koppen , SW 34 mm

Artikelnummer: 75.34
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.34
EAN/GTIN 3148511198803
Nummer fabrikant 75.34
L-nummer L60130 6991

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 47,0
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 95
  • D [mm]: 33
  • [g]: 1550