Steeksleutels, zeskantige kop, SW 25 mm

Artikelnummer: 75.25
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.25
EAN/GTIN 3148511197905
Nummer fabrikant 75.25
L-nummer L60130 7499

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 36,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 56
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 69
  • T [mm]: 25
  • [g]: 785