Pijpkopsleutels, zeskantige koppen, SW 19 mm

Artikelnummer: 75.19
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.19
EAN/GTIN 3148511197301
Nummer fabrikant 75.19
L-nummer L60130 425

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430