Pijpkopsleutels, zeskantige koppen, SW 17 mm

Artikelnummer: 75.17
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.17
EAN/GTIN 3148511197103
Nummer fabrikant 75.17
L-nummer L60130 422

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 25,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 39
  • L [mm]: 187
  • L1 [mm]: 48
  • T [mm]: 17
  • [g]: 315