Pijpkopsleutels, zeskantige koppen, SW 14 mm

Artikelnummer: 75.14
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.14
EAN/GTIN 3148511196809
Nummer fabrikant 75.14
L-nummer L60130 1689

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,0
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 9,0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 14
  • [g]: 205