Pijpkopsleutel, zeskantige koppen, SW 13/16″.

Artikelnummer: 75.13/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.13/16
EAN/GTIN 3148511203804
Nummer fabrikant 75.13/16
L-nummer L60130 3955

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [″]: 13/16
  • B [mm]: 30,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 14,0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 22
  • [g]: 490