Steeksleutels, zeskantige kop, SW 12 mm

Artikelnummer: 75.12
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 75.12
    EAN/GTIN 3148511196601
    Nummer fabrikant 75.12
    L-nummer L60130 1260

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
    • Korte kop en lange kop: zeskantig
    • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
    • verchroomd, satijnglans

    Kenmerk:

    • A [mm]: 12
    • B [mm]: 18,0
    • d [mm]: 9,0
    • d1 [mm]: 8,0
    • H [mm]: 28
    • L [mm]: 144
    • L1 [mm]: 36
    • T [mm]: 12
    • [g]: 155