Dopsleutel met handvat, zeskant, SW 5mm, 230mm lg.

Artikelnummer: 74AT.5
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74AT.5
EAN/GTIN 3662424094347
Nummer fabrikant 74AT.5
L-nummer L60130 9683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met schroevendraaierhandvat: ideaal voor schroeven met beperkte toegang in de hoogte of voor fijnmechanica
  • Protwist schroevendraaierhandvat voor optimaal comfort, zelfs bij krachtig losdraaien
  • 6-dopsleutel met diep gat voor lange schroefdraden
  • Gesmeed onderdeel voor maximale duurzaamheid
  • Metrische maten: 3,2 tot 14 mm
  • Ontwerp: satijnglanzend verchroomd
  • Professioneel gereedschap met levenslange garantie op Facom gereedschap

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,0
  • D [mm]: 8,0
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,120

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen