Ponsstift 11-16

Artikelnummer: 749820 11-16
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    3 mm
    Lengte 115 mm
    Producttype Stift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 749820 11-16
    EAN/GTIN 4049002029080
    Nummer fabrikant R430 142 00

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Centerpons nr. 749800.

    T.b.v.:

    Centerpons nr. 749800: Maat 11 − 16