Verenset 2 st. 125

Artikelnummer: 749610 125
Prijs instellen 2 Stuk (0,87 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veer nr. 1 = ⌀ 7 mm
Veer nr. 1 = lengte 37 mm
Veer nr. 2 = ⌀ 6 mm
Veer nr. 2 = lengte 21 mm
Aantal veren 2
Producttype Veer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749610 125
EAN/GTIN 4049002009136
Nummer fabrikant R439 130-3

Omschrijving

T.b.v.:

Automatische centerponsen nr. 749500 (tot catalogus 40) en 749350.

T.b.v.:

Centerpons: Maat 125