Automatische centerpons met punt, Totale lengte: 130mm

Artikelnummer: 749400 130
op aanvraag
Op voorraad
4.324 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
Schacht-⌀ 13 mm
Minimale slagkracht 57 N
Maximale slagkracht 127 N
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749400 130
EAN/GTIN 4045197482198
Nummer fabrikant 749400 130

Omschrijving

Uitvoering:

Geruwde, sterke schacht met geharde, verwisselbare punt en ergonomisch eindstuk voor een groot bedieningscomfort. De slagkracht kan door het draaien van het eindstuk vrij worden ingesteld.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.