Automatische centerpons met punt, Totale lengte: 95mm

Artikelnummer: 749350 95
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 95 mm
Schacht-⌀ 11 mm
Minimale slagkracht 20 N
Maximale slagkracht 50 N
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749350 95
Kopiëren
EAN/GTIN 4049002112737
Kopiëren
Nummer fabrikant R430 229
Kopiëren
Fabrikant Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geruwde, sterke schacht met geharde, verwisselbare punt en ergonomisch eindstuk voor een groot bedieningscomfort. De slagkracht kan door het draaien van het eindstuk vrij worden ingesteld.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.