Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 748900 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
796 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Hardheid van punt ca. 59 HRC
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 748900 100
EAN/GTIN 7610733200429
Nummer fabrikant 710.1

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke achtkantige schacht, blanke punt. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Kop van de centerpons splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
Speciale kwaliteit, d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.