Pendrijver met handgreep 3 mm

Artikelnummer: 747100 3
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 3 mm
Totale lengte L1 150 mm
Doornlengte L2 45 mm
Schacht-⌀ S 8 mm
Uitvoering slagkop speciale slagkopveredeling
Greep dempende multi-componenten bekleding
Veredeling geheel gehard
Materiaal Rondstaal
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 747100 3
EAN/GTIN 3148511594513
Nummer fabrikant 249.G3

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met cilindrische doorn, volledig gehard. ‘Dempende’ veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling.