MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 10 in kartonnen doos

Artikelnummer: 746922.12
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 746922.12
EAN/GTIN 4002632801068
Nummer fabrikant 746922.12
L-nummer Z84213

Omschrijving

Omschrijving:

We gaan graag waar anderen niet heen gaan. Roestvrij staal.
Met een wanddikte van slechts 2 mm en een korte neus is de SECUMAX CARDYCUT een van onze dunste en meest compacte snijgereedschappen. Daarom kom je ook op de plek waar andere mes moeten passen. Bijvoorbeeld in kleine hiaten en smalle hiaten, zoals die in de automobielindustrie. Dankzij de nauwe toegang tussen het blad en het plastic kunt u eenvoudiger enkellaagse folie en papier op een gecontroleerde manier snijden.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Veiligheid voor alle(s)
    het geïnjecteerde en verborgen blad komt niet te dicht bij u of bij de goederen. Zeg: Je knipt alleen wat je echt wilt snijden.
  • Snel en wendbaar Dankzij het
    extra gladde plastic glijdt de SECUMAX CARDYCUT bijzonder soepel over openingen, zelfs bij het snijden van bochtige snedes. Bij het zagen begint het ook onmiddellijk. Omdat het blad heel ver naar voren begint.

  • De SECUMAX CARDYCUT kan extra uitdagingen heel goed aan. Ten slotte verbinden handvat en neus een extra brug, die de mes stabiliseert, bijvoorbeeld tijdens het nemen van bochten.
  • Geen roest
    uw snij-gereedschap is uitgerust met een roestvrijstalen mesje. De tincoating zorgt ervoor dat u gemakkelijker en effectiever kunt snijden met uw SECUMAX CARDYCUT.
  • Goed geplaatst
    zal de SECUMAX CARDYCUT niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    folie en papierwebben
    garen, koord
  • Snijtoepassing:
    Folie snijden of folie uitrekken
    foliewebben snijden papierwebben snijden

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 2, 25 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, draad
  • Snijtoepassing: Knip folie of rekken, knip foliewebben, knip papieren webben
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest