{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LENA | |
Geslacht | Dames | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
Doorloopzekerheid | Doorloopbescherming zonder metaal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 35 | |
Kleur | zwart / rood | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 746131-35 | |
EAN/GTIN | 4030839315743 | |
Nummer fabrikant | 746131-35 | |
L-nummer | L00790 4848 |