{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOTTE | |
Geslacht | Dames | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 38 | |
Kleur | turquoise | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 746102-38 | |
EAN/GTIN | 4030839277393 | |
Nummer fabrikant | 746102-38 | |
L-nummer | L00790 3540 |