Doorslag ∙ 120 mm

Artikelnummer: 745A-4
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745A-4
EAN/GTIN 4000896029792
Nummer fabrikant 745A-4
L-nummer L60140 3375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware uitvoering (D)
  • Achtkantige schacht
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 120 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.