Doorslag ∙ 120 mm

Artikelnummer: 745A-3
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745A-3
EAN/GTIN 4000896029785
Nummer fabrikant 745A-3
L-nummer L60140 4851

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware uitvoering (D)
  • Achtkantige schacht
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 120 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen