Drevel met handvat 2 mm

Artikelnummer: 745800 2
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 2 mm
Schacht-⌀ 10 mm
totale lengte 185 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745800 2
EAN/GTIN 3148511587904
Nummer fabrikant 247.G2

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met conische doorn, volledig gehard. ‘Dempende’ veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling.